PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UT 4-CB - 3044623

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UT 4-CB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3044623

Ref.Sonepar

1094805

EAN

4046356055505

Borne de paso, con pared de separación rompible en el entrante de puente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mmA², sección: 0,14 mmA²A -A 6 mmA², clase de montaje: NSA 35/7,5, NSA 35/15, color: gris