PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UT 4-CB BN

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE PASO UT 4-CB BN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3044611

Ref.Sonepar

883907

EAN

4046356907927

Borne de paso, con pared de separación rompible en el entrante de puente, Atención: para el inserto de puentes debe eliminarse la pared en el entrante del puente., tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: marrón, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT