PHOENIX CONTACT - Borne de piso de distribución UTI 2,5-PE/L/L - 3076029
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 21 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3076029
Ref.Sonepar
425257
EAN
4046356643993
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
21 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de potenciales:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
5.2 mm
Profundidad:
93.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color básico:
Gris
Función PE:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Función N posible:
no


