PHOENIX CONTACT - Borne de salida analógica IB IL AO 2/UI-XC-PAC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de salida analógica IB IL AO 2/UI-XC-PAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2701389

Ref.Sonepar

915742

EAN

4046356743693

Inline XC, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, técnica de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT