PHOENIX CONTACT - Borne de tierra conexión Push-in PTI 2,5-PE/LO/LO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de tierra conexión Push-in PTI 2,5-PE/LO/LO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...4 mm²

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3213937

Ref.Sonepar

384094

EAN

4046356979719

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...4 mm²

Tasa de voltaje:

400 V

Número de potenciales:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Placa de cierre necesaria:

sí

Color básico:

Gris

Función PE:

sí

Con deslizador de desconexión N:

no

Función N posible:

no

Borne de tierra para distribución, sin compresor de accionamiento, Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT