PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para carril PT 2,5/S-QUATTRO-PE - 3211025

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para carril PT 2,5/S-QUATTRO-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3211025

Ref.Sonepar

451889

EAN

4055626066455

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...1.5 mm²

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

4

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 35,3 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15