PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para carril PT 4-PE/L/N - 3002614

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para carril PT 4-PE/L/N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3002614

Ref.Sonepar

903428

EAN

4055626370279

Borne de tierra para carril, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 5, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 54,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT