PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para carril PTPOWER 95-PE - 3260106

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para carril PTPOWER 95-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 25...95 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 25...95 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 25...95 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3260106

Ref.Sonepar

283460

EAN

4046356778749

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

25...95 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

25...95 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

25...95 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

25...95 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión por resorte de presión

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Anchura:

25 mm

Profundidad:

105.5 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Verde/amarillo

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 4/0, anchura: 25 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: Carril de cobre de 2,3 mm