PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para carril PTV 2,5-PE conexión push-in 0,14-4mm² AWG 26-12 amarillo/verde

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para carril PTV 2,5-PE conexión push-in 0,14-4mm² AWG 26-12 amarillo/verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Número de niveles - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1078963

Ref.Sonepar

417121

EAN

4055626797069

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Fases conectadas internamente:

no

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 35,3 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT