PHOENIX CONTACT - BORNE DE TIERRA PARA CARRIL PTV 4-PE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE TIERRA PARA CARRIL PTV 4-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²

  • Número de niveles - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1088730

Ref.Sonepar

572109

EAN

4055626889870

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...6 mm²

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Fases conectadas internamente:

no

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 35,3 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT