PHOENIX CONTACT - BORNE DE TIERRA PARA CARRIL UKH 70-PE/S - 3213141
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 25...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...95 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3213141
Ref.Sonepar
213871
EAN
4046356783446
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
25...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...95 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...70 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
20.3 mm
Profundidad:
70.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo


