PHOENIX CONTACT - BORNE DE TIERRA PARA CARRIL UT 35-PE IB

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE TIERRA PARA CARRIL UT 35-PE IB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3047743

Ref.Sonepar

1038333

EAN

4046356178495

Borne de tierra para carril, Con tornillos hexagonales interiores, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 1,5 mm² - 35 mm², AWG: 16 - 2, anchura: 16 mm, altura: 65,1 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT