PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para distribución UK 35-PE/N - 3009176

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para distribución UK 35-PE/N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 35...95 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 35...95 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 25...95 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 35...95 mm²

  • Tasa de voltaje - 1000 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3009176

Ref.Sonepar

383958

EAN

4017918091705

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

35...95 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

35...95 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

25...95 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

35...95 mm²

Tasa de voltaje:

1000 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de potenciales:

1

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Placa de cierre necesaria:

no

Función PE:

sí

Con deslizador de desconexión N:

no

Función N posible:

no

Borne de tierra para carril para conductor de protección, Conexión por tornillo, Sección: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Anchura: 50 mm, Color: amarillo-verde, Tipo de montaje: NS 35/15, NS 32.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT