PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para distribución UKH 50-PE/N

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de tierra para distribución UKH 50-PE/N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 25...50 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 25...50 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 16...50 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 25...50 mm²

  • Tasa de voltaje - 1000 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3009163

Ref.Sonepar

266673

EAN

4017918091699

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

25...50 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

25...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

16...50 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

25...50 mm²

Tasa de voltaje:

1000 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de potenciales:

1

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Placa de cierre necesaria:

no

Función PE:

Con deslizador de desconexión N:

no

Función N posible:

no

Borne de tierra para carril para conductor de protección, Conexión por tornillo, Sección: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Anchura: 40 mm, Color: amarillo-verde, Tipo de montaje: NS 35/15, NS 32.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT