PHOENIX CONTACT - BORNE DE TIERRA PIT4-PE YE GN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3211766
Ref.Sonepar
157314
EAN
4046356482615
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
56 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


