PHOENIX CONTACT - BORNE DE TIERRA PITTB 2,5/2P-PE YE GN - 3210897
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3210897
Ref.Sonepar
317459
EAN
4046356412049
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
5.2 mm
Profundidad:
71.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


