PHOENIX CONTACT - BORNE DE TIERRA UTI35-PE 15MM YE GN - 3074091
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...35 mm²
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3074091
Ref.Sonepar
384029
EAN
4046356347273
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de potenciales:
2
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Placa de cierre necesaria:
no
Función PE:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Función N posible:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


