PHOENIX CONTACT - BORNE DERIV.AGK 10-PT POWER GN YE - 3260151

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DERIV.AGK 10-PT POWER GN YE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3260151

Ref.Sonepar

1104383

EAN

4046356779098

Borna de derivación, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 10 mmA², sección: 0,5 mmA²A -A 16 mmA², clase de montaje: en elemento de base, color: verde/amarillo