PHOENIX CONTACT - Borne funcional IB IL RS 485/422-2MBD-PAC - 2862097

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne funcional IB IL RS 485/422-2MBD-PAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Maestro de enlace E/S - no

  • Accesorio del sistema - sí

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Con separación de potencial - no

  • Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2862097

Ref.Sonepar

755385

EAN

4017918974725

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Con separación de potencial:

no

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Borne funcional RS 485/422 Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 1 canal serie de entrada y salida.