PHOENIX CONTACT - Borne funcional Inline IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 2861328
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
29 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2861328
Ref.Sonepar
173772
EAN
4017918894269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
sí
Entrada termómetro de resistencia:
sí
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
no
Resolución de las entradas analógicas:
16 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Salida, señal configurable:
no
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
no
Salida analógica configurable:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
2
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
12.2 mm
Altura:
136.8 mm
Profundidad:
71.5 mm


