PHOENIX CONTACT - BORNE INT.P/CIR.PTME 6 HV BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE INT.P/CIR.PTME 6 HV BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3035695

Ref.Sonepar

1053569

EAN

4046356644839

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, altura: 49 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT