PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE OTTA 6-T/SB-P/P

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE OTTA 6-T/SB-P/P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3001269

Ref.Sonepar

1051186

EAN

4046356860406

Borne interrumpible, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, longitud: 79,2 mm, anchura: 11 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT