PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla PT 2,5-MT-CLT 400V 20A gris - 1087698
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1087698
Ref.Sonepar
840802
EAN
4055626885902
Borne interrumpible por cuchilla, Borna de medición seccionable para protección contra sobretensiones, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, longitud: 98,6 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15