PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla PTV 4-MT - 1088739

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla PTV 4-MT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1088739

Ref.Sonepar

1067577

EAN

4055626890364

Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 63,3 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15