PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla ST 2,5-TWIN-MT/1P - 3040766

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3040766

Ref.Sonepar

908593

EAN

4017918907310

Borne de resorte interrumpible por cuchilla, enchufable, Tipo de conexión: Conexión especial y mixta, Sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Corriente nominal: 20 A, Tensión nominal: 400 V, Longitud: 81 mm, Anchura: 5,2 mm, Color: gris.