PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla UT 4-MT-P/P OG - 3046443

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla UT 4-MT-P/P OG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3046443

Ref.Sonepar

938757

EAN

4046356055840

Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Corriente nominal: 20 A, Tensión nominal: 500 V, Longitud: 57,8 mm, Anchura: 6,2 mm, Color: naranja, Montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.