PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla UTT 2,5-2MT

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla UTT 2,5-2MT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3044679

Ref.Sonepar

725078

EAN

4055626243917

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...1.5 mm²

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

2

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Color:

Gris

Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 80,1 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT