PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible por cuchilla ZDMTK 2,5-TWIN - 3005808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3005808
Ref.Sonepar
383951
EAN
4017918146986
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
3
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
88.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Con toma de prueba integrada:
no


