PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible PT 4-PE/L/MT - 3002617

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible PT 4-PE/L/MT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3002617

Ref.Sonepar

1071371

EAN

4055626370309

Borne interrumpible, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 119,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15