PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE PTTBS 2,5-2MTB

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE PTTBS 2,5-2MTB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3210400

Ref.Sonepar

840024

EAN

4046356909204

Borne interrumpible por cuchilla, doble altura con contorno inclinado y dos cuchillas de separación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 127,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT