PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible Push-in PTC 2,5-TG gris

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible Push-in PTC 2,5-TG gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Número de niveles - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3270088

Ref.Sonepar

535404

EAN

4046356961172

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Tasa de voltaje:

400 V

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Color:

Gris

Borne interrumpible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 56 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT