PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE ST 2,5-QUATTRO-TG - 3038451

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE ST 2,5-QUATTRO-TG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3038451

Ref.Sonepar

966066

EAN

4017918890599

Borne de carril para componente, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Corriente nominal: 20 A, Tensión nominal: 400 V, Longitud: 84 mm, Anchura: 5,2 mm, Color: gris, Montaje: NS 35/7,5, NS 35.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT