PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE UK 6-T-P

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE UK 6-T-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...2.5 mm²

  • Tasa de voltaje - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3072800

Ref.Sonepar

713618

EAN

4046356772808

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...2.5 mm²

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Color:

Gris

Borne interrumpible, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT