PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE UT 4-PE/L/HEDI

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE UT 4-PE/L/HEDI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...6 mm²

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3214324

Ref.Sonepar

384098

EAN

4046356895132

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...6 mm²

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

3

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Borne interrumpible por palanca, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longitud: 92,7 mm, anchura: 6,2 mm, color: negro/naranja, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT