PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE UT 4-TG-P/P - 3046168

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE INTERRUMPIBLE UT 4-TG-P/P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3046168

Ref.Sonepar

1014709

EAN

4017918975586

Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Corriente nominal: 20 A, Tensión nominal: 500 V, Longitud: 57,8 mm, Anchura: 6,2 mm, Color: gris, Montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.