PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible UTT 2,5-2TG-P/P - 3044674

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne interrumpible UTT 2,5-2TG-P/P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3044674

Ref.Sonepar

1058064

EAN

4046356894128

Borne interrumpible, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 80,1 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15