PHOENIX CONTACT - BORNE MULTIPISO PT 2,5-3PV BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE MULTIPISO PT 2,5-3PV BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3000716

Ref.Sonepar

1129679

EAN

4046356675635

Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², AWG:A 26A -A 12, anchura: 5,2 mm, altura: 56,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT