PHOENIX CONTACT - BORNE N UTN 6 - 3245037
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...10 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3245037
Ref.Sonepar
780171
EAN
4046356299022
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de posiciones de abrazaderas:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
8.2 mm
Profundidad:
55 mm
Placa de conexión necesaria:
sí
Color:
Azul
Apto para pletina N:
3x10 mm


