PHOENIX CONTACT - BORNE P/COMPON.PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 3213221

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE P/COMPON.PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3213221

Ref.Sonepar

1108985

EAN

4046356554978

Borne para componentes, con diodo integrado 1N4007, La corriente máx. queda determinada por el diodo. Montado: diodo 1N 4007, tensión inversa: 1300 V, corriente límite constante: 0,5 A., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², AWG:A 26A -A 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15