PHOENIX CONTACT - BORNE P/PL.CI MKDSP 25/4-15,00-F

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE P/PL.CI MKDSP 25/4-15,00-F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1932517

Ref.Sonepar

1097514

EAN

4017918902049

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 125 A, Tensión nominal: 1000 V, Paso: 15 mm, Número de polos: 4, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Montaje: Soldar, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 0 º, Color: verde.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT