PHOENIX CONTACT - Borne para carril con varistor TT-SLKK5/24DC - 2794903
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 25 V
Tensión continua máxima CC - 31 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 0.7 kA
Intensidad de carga nominal - 32 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 80 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2794903
Ref.Sonepar
266643
EAN
4017918072971
Tensión continua máxima CA:
25 V
Tensión continua máxima CC:
31 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
0.7 kA
Intensidad de carga nominal:
32 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
80 V
Frecuencia de limitación:
0.3 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


