PHOENIX CONTACT - Borne para componentes ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3002216
Ref.Sonepar
877506
EAN
4055626210421
Borne para componentes, con diodo 1N 5408K instalado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 1,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 72 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT