PHOENIX CONTACT - BORNE PARA COMPONENTES STTB 2,5-DIO/U-O

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE PARA COMPONENTES STTB 2,5-DIO/U-O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3031563

Ref.Sonepar

1046184

EAN

4017918183080

Borne de carril para componente, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Corriente nominal: 22 A, Tensión nominal: 500 V, Longitud: 67,5 mm, Anchura: 5,2 mm, Color: gris, Montaje: NS 35/7,5, NS 3.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT