PHOENIX CONTACT - Borne para componentes UKK 5-2 BE - 3048030

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para componentes UKK 5-2 BE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3048030

Ref.Sonepar

879973

EAN

4017918864033

Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Corriente nominal: 32 A, Tensión nominal: 500 V, Longitud: 56 mm, Anchura: 6,2 mm, Color: gris, Montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 3.