PHOENIX CONTACT - Borne para componentes UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR - 2791142

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para componentes UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2791142

Ref.Sonepar

796440

EAN

4017918243197

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT