PHOENIX CONTACT - BORNE PARA COMPONENTES UT 4-MTD-DIO/R-L - 3046236
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 0.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3046236
Ref.Sonepar
673950
EAN
4017918961008
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
0.5 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
57.8 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Con toma de prueba integrada:
no


