PHOENIX CONTACT - BORNE PARA COMPONENTES UTTB 4-DIO/O-U - 3046809

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE PARA COMPONENTES UTTB 4-DIO/O-U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²

  • Tasa de voltaje - 800 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3046809

Ref.Sonepar

535284

EAN

4046356167277

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...1.5 mm²

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Borne de doble piso. Borne de carril de paso.