PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SK 14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido - 3...14 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Anchura - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,08 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3025176
Ref.Sonepar
132453
EAN
4017918130305
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido:
3...14 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
17 mm
Altura:
59.3 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


