PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SK 28 - 3026997

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SK 28

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de cable permitido - 5...28 mm

  • Método de montaje - Montaje directo

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Anchura - 31 mm

  • Altura - 93.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3026997

Ref.Sonepar

451910

EAN

4046356284318

Diámetro de cable permitido:

5...28 mm

Método de montaje:

Montaje directo

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Anchura:

31 mm

Altura:

93.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 m?

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT