PHOENIX CONTACT - Borne para conexión de pantalla SK 35 - 3026463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido - 20...35 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Anchura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3026463
Ref.Sonepar
383965
EAN
4017918167998
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido:
20...35 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
40 mm
Altura:
160.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


